Pentel Energel Liquid Nachfüllmine/LR10-B, rot, Metallspitze, 0,5mm

Artikelnummer: Z00012257
EAN: 00072512167168
Herstellernummer: LR10-B
Pentel Energel Liquid Nachfüllmine/LR10-B, rot, Metallspitze, 0,5mm
Inkl. Steuern: 1,14 € VE 1 Stück Netto 0,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Refillmine für Energel Gelschreiber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 0,5 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen