Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Pentel Pentel Energel Nachfüllmine/LR7-DX grün

Artikelnummer
Z00012585
EAN
00072512203040
Herstellernummer
LR7-DX
Marke
Pentel
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00012585
EAN
00072512203040
Herstellernummer
LR7-DX
Marke
Pentel

Technische Daten

AusführungSchreibfarbe: grün
Ausführung der SpitzeRundspitze
Bezeichnung der SchreibflüssigkeitLiquid Geltinte
DokumentenechtNein
Farbegrün
HauptmerkmaleStrichstärke: 0,35 mm
Kugeldurchmesser0,7 Millimeter
Lichtbeständig gegebenNein
Material der SpitzeMetall
Schreibfarbegrün
Strichstärke0.35 Millimeter
Typbezeichnung der MineLR7
Verwendung für ProduktBL37, BL57, BL77, BL107, BL117, BL407, BL2007
WasserfestNein
schnelltrocknendJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Nachfüllmine für Pentel Liquid Gel-Tintenroller BL37, BL57, BL77, BL107 • super weich schreibende, schnell trocknende Gel-Tinte • Druckmechanik und Komfort-Griffzone • Strichstärke 0,35 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente