Pentel Pentel Nachfüllmine für Hybrid Gel-Tintenroller K157, K227/KFR7-C, blau, 0,35mm

Artikelnummer: Z00014209
EAN: 3474377922611
Herstellernummer: KFR7-C
Pentel Pentel Nachfüllmine für Hybrid Gel-Tintenroller K157, K227/KFR7-C, blau, 0,35mm
Inkl. Steuern: 1,15 € VE 1 Stück Netto 0,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Nachfüllmine für Hybrid Gel-Tintenroller K157, K227

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format 0,35 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen