PILOT Mine BLS-FR7-B Frixionball/2261004 grün 0,4mm

Artikelnummer: Z00010584
EAN: 4902505337673
Herstellernummer: 2261004
PILOT Mine BLS-FR7-B Frixionball/2261004 grün 0,4mm
Inkl. Steuern: 1,55 € VE 1 Stück Netto 1,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• BLS-FR7 Mine für Frixion 2260, 2262, 2266 + 2270

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,4 mm
Farbe grün
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen