PILOT Mine BLS-FR7-B Frixionball Mine/2261001, schwarz, 0,4mm

Artikelnummer: Z00022608
EAN: 04902505337642
Herstellernummer: 2261001
PILOT Mine BLS-FR7-B Frixionball Mine/2261001, schwarz, 0,4mm
Inkl. Steuern: 5,46 € VE 1 Stück Netto 4,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ersatzmine für den Frixion Ball • Strichstärke 0,4 mm • Schreibfarbe schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 0,4 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen