Schneider Gelmine Gelion 39/103901, schwarz, M

Artikelnummer: Z00008265
EAN: 4004675039552
Herstellernummer: 103901
Schneider Gelmine Gelion 39/103901, schwarz, M
Brutto Set-Preis 0,88 € Netto 0,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Gelmine mit verschleissfester Edelstahlspitze • rot • dokumentenecht • für 0,4 mm feine Schrift • universellePassform, die neben dem Gelschreiber GELION 3 auch den Einsatz in viele Kugelschreibergehäuse mit PARKER-oder ´X20-System´ ermöglicht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 0,4 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]