Schneider Schneider Mine 850 für SCHNEIDER TOPBALL Tintenkugelschreiber/8503, blau, 0,5 mm

Artikelnummer: Z00023063
EAN: 4004675285034
Herstellernummer: 8503
Schneider Schneider Mine 850 für SCHNEIDER TOPBALL Tintenkugelschreiber/8503, blau, 0,5 mm
Inkl. Steuern: 0,46 € VE 1 Stück Netto 0,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• stabile Konusspitze • Strichstärke 0,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,5 mm
Farbe blau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen