STABILO Ersatzminen Ballpoint refill, blau/2/041-02, blau

Artikelnummer: Z00020089
EAN: 4006381427722
Herstellernummer: 2/041-02
STABILO Ersatzminen Ballpoint refill, blau/2/041-02, blau
Brutto Set-Preis 0,98 € Netto 0,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• extrem weiche Kugelschreiberpaste • sofortiges „Anschreiben“ • flüssiges Schreiben ohne Aussetzer • Kugel-Ø 1,2 mm, Strichstärke 0,5 mm • passend für COM4ball /EASYball

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format 0,5 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]