STABILO Ersatzminen Ballpoint refill, schwarz/2/046-02, schwarz

Artikelnummer: Z00020090
EAN: 4006381427746
Herstellernummer: 2/046-02
STABILO Ersatzminen Ballpoint refill, schwarz/2/046-02, schwarz
Brutto Set-Preis 1,00 € Netto 0,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• extrem weiche Kugelschreiberpaste • sofortiges „Anschreiben“ • flüssiges Schreiben ohne Aussetzer • Kugel-Ø 1,2 mm, Strichstärke 0,5 mm • passend für COM4ball /EASYball

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,5 mm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]