ZEBRA Kugelschreibermine 4C für Fortia 500/E29611 0,7mm schwarz

Artikelnummer: Z00013867
EAN: 04901681296118
Herstellernummer: E29611
ZEBRA Kugelschreibermine 4C für Fortia 500/E29611 0,7mm schwarz
Inkl. Steuern: 4,57 € VE 1 Stück Netto 3,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ersatzmine, speziell passend für Fortia 500 • Schreibfarbe schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 0,7 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen