ZEBRA Kugelschreibermine 4C für Fortia 500/E29613 0,7mm rot

Artikelnummer: Z00013868
EAN: 04901681296132
Herstellernummer: E29613
ZEBRA Kugelschreibermine 4C für Fortia 500/E29613 0,7mm rot
Inkl. Steuern: 1,01 € VE 1 Stück Netto 0,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ersatzmine, speziell passend für Fortia 500 • Schreibfarbe rot

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 0,7 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen