ZEBRA Kugelschreibermine/E12182 blau 0,5mm

Artikelnummer: Z00012942
EAN: 04901681121823
Herstellernummer: E12182
ZEBRA Kugelschreibermine/E12182 blau 0,5mm
Inkl. Steuern: 0,92 € VE 1 Stück Netto 0,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Kugelschreibermine JF 0,5 für Sarasa Gel/Sarasa Gel SE blau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format 0,5 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen