ZEBRA Kugelschreibermine F für expandz SL-F1/F29931 0,7mm schwarz

Artikelnummer: Z00013873
EAN: 45888855106
Herstellernummer: F29931
ZEBRA Kugelschreibermine F für expandz SL-F1/F29931 0,7mm schwarz
Inkl. Steuern: 0,82 € VE 1 Stück Netto 0,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ersatzmine speziell für den expandz SL-F1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 0,7 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen