ZEBRA ZEBRA Kugelschreibermine Sarasa/12191 schwarz 0,7mm

Artikelnummer: Z00012946
EAN: 4901681121915
Herstellernummer: 12191
ZEBRA ZEBRA Kugelschreibermine Sarasa/12191 schwarz 0,7mm
Inkl. Steuern: 0,77 € VE 1 Stück Netto 0,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Kugelschreibermine JF 0,7 für Sarasa Gel/Sarasa Gel SE schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 0,7 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen