Grassamen Supra LP 10 für ca.10qm, 0,2 kg.

Artikelnummer: Z00508996
EAN: 4009269382014
Herstellernummer: 3820010
Grassamen Supra LP 10 für ca.10qm, 0,2 kg.
Inkl. Steuern: 9,31 € VE 1 Stück (0,2 kg) Netto 8,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 7% MwSt. , zzgl. Versandkosten
46,55 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • dichter, sattgrüner Traumrasen
  • enthält die einzige Gräserart, die dauerhaft Sonne und Schatten verträgt
  • Rasendichte ca. 100.000 Triebe pro m²
  • 30 %schnellere Keimung
  • besonders hohe Schattenverträglichkeit
  • BIO-Active verbessert die Wurzelbildung und Wiederstandsfähigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bezeichnung LP 10
Bruttobreite (mm) 140
Bruttohöhe (mm) 35
Bruttolänge (mm) 220
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 312077
Werks-Nr. 3820010
Reichweite 10 m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen