LE450 Rasen-Langztdünger Premium P 716

Artikelnummer: Z00508812
EAN: 4008423859645
Herstellernummer: 3830045
LE450 Rasen-Langztdünger Premium P 716
Inkl. Steuern: 37,16 € VE 1 Stück Netto 31,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Extra lange Wirkzeit: bis zu 120 Tage
  • Der Nährstoffmantel sorgt abhängig vom Klima für die optimale Nährstoffabgabe (viele Nährstoffe bei hohen Temperaturen, wenig Nährstoffe bei niedrigen Temperaturen)
  • Kein Stoßwachstum Schafft dichten, gesunden, vitalen und Widerstandsfähigen Rasen statt Moos und Unkraut
  • Professionelle Düngung, auf Golf- und Sportplätzen bewährt
  • 30% Stickstoff, 5% Phosphat, 8% Kaliumoxid, 2% Magnesiumoxid, 1% Eisen
  • Anwendungszeit: März – August

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

EGUFER-Nummer 312024
Bezeichnung LE450
Reichweite 450 m²
Werks-Nr. 3830045
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen