LG 500 Sport- und Spielrasen 10 kg = 500 m² Rasensamen, 10 kg.

Artikelnummer: Z00509215
EAN: 4009269385886
Herstellernummer: 3825040
LG 500 Sport- und Spielrasen 10 kg = 500 m² Rasensamen, 10 kg.
Inkl. Steuern: 62,18 € VE 1 Stück (10 kg) Netto 58,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 7% MwSt. , zzgl. Versandkosten
6,22 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LG 500 Sport- und Spielrasen 10 kg = 500 m² Rasensamen von WOLF-GARTEN
  • EAN: 4009269385886
  • Modell: 3825040
  • Hochwertiges WOLF-GARTEN Mineralische u. Organ. Düngemittel Produkt aus der Kategorie Pflanzen- & Insektenschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (kg) 10kg
Ausfuehrung Papierbeutel
Bezeichnung LG 500
Breite (mm) 180
Bruttobreite (mm) 180
Bruttohöhe (mm) 150
Bruttolänge (mm) 230
Bruttovolumen (m³) 0,007
EGUFER-Nummer 3120850
Werks-Nr. 3825040
Höhe (mm) 150
Länge (mm) 230
Reichweite 500m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen