Moosvernichter und Rasendünger für ca. 250 qm, 7,5 kg.

Artikelnummer: Z00508344
EAN: 4009269384834
Herstellernummer: 3844030
Moosvernichter und Rasendünger für ca. 250 qm, 7,5 kg.
Inkl. Steuern: 46,40 € VE 1 Stück (7,5 kg) Netto 38,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
6,19 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Moosvernichter und Rasendünger
  • befreit den Rasen innerhalb von 2 bis 3 Wochen zuverlässig und dauerhaft von allen typischen Moosarten
  • die gleichzeitige Nährstoffgabe ernährt und stärkt die Rasenpflanzen
  • beste Anwendungszeit: ganzjährig, am besten jedoch im Frühjahr oder Herbst
  • für eine Rasenfläche von 250 qm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bezeichnung LW 250
Bruttobreite (mm) 290
Bruttohöhe (mm) 225
Bruttolänge (mm) 290
Bruttovolumen (m³) 0,019
EGUFER-Nummer 312066
Werks-Nr. 3844030
Reichweite 250 m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen