Nachsaat-Rasen LR 100 für 100 qm, 2 kg.

Artikelnummer: Z00510888
EAN: 4009269385442
Herstellernummer: 3826040
Nachsaat-Rasen LR 100 für 100 qm, 2 kg.
Inkl. Steuern: 31,32 € VE 1 Stück (2 kg) Netto 29,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 7% MwSt. , zzgl. Versandkosten
15,66 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF GARTEN
Nachsaat-Rasen LR 100
  • hochwertige Mischung zur Nachsaat von lichtem Rasen und zur Reparatur von Kahlstellen im Rasen
  • 30% schnellere Keimung
  • 20% mehr gekeimte Pflanzen
  • konkurrenzstark gegen Unkräuter
  • sichere Keimung und gleichmäßige Ansaat
  • ideal auch nach dem Vertikutieren
  • geringer Schnittgutanfall
  • für ca. 100 qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bezeichnung LR 100
Bruttobreite (mm) 175
Bruttohöhe (mm) 125
Bruttolänge (mm) 315
Bruttovolumen (m³) 0,007
EGUFER-Nummer 312003
Werks-Nr. 3826040
Reichweite 100 m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen