Nachsaat-Rasen LR 25 für 25 qm, 0,5 kg.

Artikelnummer: Z00510886
EAN: 4009269385428
Herstellernummer: 3826020
Nachsaat-Rasen LR 25 für 25 qm, 0,5 kg.
Inkl. Steuern: 9,45 € VE 1 Stück (0,5 kg) Netto 8,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 7% MwSt. , zzgl. Versandkosten
18,90 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • schließt besonders schnell flächige Lücken im Rasen
  • hochwertige Mischung zur Nachsaat von lichtem Rasen und zur Reparatur von Kahlstellen
  • 30 % schnellere Keimung
  • ideal nach dem Vertikutieren
  • extrem belastbar und dicht
  • Bio Active verbessert Wurzelbildung und Wiederstandsfähigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bezeichnung LR 25
Bruttobreite (mm) 95
Bruttohöhe (mm) 210
Bruttolänge (mm) 95
Bruttovolumen (m³) 0,002
EGUFER-Nummer 312001
Werks-Nr. 3826020
Reichweite 25 m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen