Premium-Rasen plus Aufbau-Dünger, 3,2 kg für 100 m², L 100 SM

Artikelnummer: Z00508121
EAN: 4009269389495
Herstellernummer: 3810025
Premium-Rasen plus Aufbau-Dünger, 3,2 kg für 100 m², L 100 SM
Inkl. Steuern: 46,52 € VE 1 Stück (3,2 kg) Netto 39,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
14,54 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 2 in1 Sanierungs-System
  • abgestimmte Komponenten sorgen für einen extrem dichten, robusten und schattenverträglichen Rasen in nur 6 Wochen
  • geeignet zur Sanierung oder teilweisen Erneuerung
  • 30 % schnellere Keimung
  • besonders strapazierfähig, extrem dichte und robuste Rasenfläche
  • Schattenverträglichkeit besonders hoch
  • verringerte Unkrautbildung
  • 40 % weniger Schnittgutanfall im Vergleich zu Billig-Saatgut
  • sichere Ansaat durch den speziellen Aufbau-Dünger

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (kg) 3,2
Bezeichnung L 100 SM
Bruttobreite (mm) 21
Bruttohöhe (mm) 21,5
Bruttolänge (mm) 30
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 312110
Werks-Nr. 3810025
Reichweite 100 m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen