Rasen-Langzeitdünger 'Super' für eine Rasenfläche von ca. 250 qm, 5 kg.

Artikelnummer: Z00508343
EAN: 4009269383073
Herstellernummer: 3830030
Rasen-Langzeitdünger 'Super' für eine Rasenfläche von ca. 250 qm, 5 kg.
Inkl. Steuern: 32,97 € VE 1 Stück (5 kg) Netto 27,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
6,59 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • für dauerhaft dichten, gesunden und vitalen Rasen
  • Wirkzeit bis zu 120 Tage
  • verbessert die Wiederstandsfähigkeit des Rasens gegenüber Trockenheit, Hitze und Kälte
  • schafft dichten, gesunden und wiederstandsfähigen Rasen statt Moos
  • 26% Stickstoff, 5% Phosphat, 1 % Eisen, 2% Magnesiumoxid

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bezeichnung LE 250
Bruttobreite (mm) 280
Bruttohöhe (mm) 220
Bruttolänge (mm) 280
Bruttovolumen (m³) 0,017
EGUFER-Nummer 312028
Werks-Nr. 3830030
Reichweite 250 m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen