Schatten-Rasensamen "Supra" Rasensamen für ca. 100 qm

Artikelnummer: Z00507147
EAN: 4009269382045
Herstellernummer: 3820040
Schatten-Rasensamen "Supra" Rasensamen für ca. 100 qm
Inkl. Steuern: 38,68 € VE 1 Stück (2,27 kg) Netto 36,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 7% MwSt. , zzgl. Versandkosten
17,04 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF-GARTEN
Schatten-Rasensamen "Supra" - der Beste für Schatten und Sonne
  • die Spezialmischung mit der sensationellen Rasen-Neuzüchtung "Supra"
  • wird extrem dicht und verdrängt dadurch Moos und Unkraut
  • "Supra" ist sehr strapazierfähig und wächst auf allen Gartenböden
  • durch Dichte- statt Höhenwachstum weniger Schnittgut
  • für eine Rasenfläche von ca. 100 qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bezeichnung LP 100
Bruttobreite (mm) 175
Bruttohöhe (mm) 125
Bruttolänge (mm) 315
Bruttovolumen (m³) 0,007
EGUFER-Nummer 312082
Werks-Nr. 3820040
Reichweite 100 m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen