Schatten-Rasensamen 'Supra' Rasensamen für ca. 25qm, 0,5 kg.

Artikelnummer: Z00508997
EAN: 4009269382021
Herstellernummer: 3820020
Schatten-Rasensamen 'Supra' Rasensamen für ca. 25qm, 0,5 kg.
Inkl. Steuern: 16,61 € VE 1 Stück (0,5 kg) Netto 15,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 7% MwSt. , zzgl. Versandkosten
33,22 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF-GARTEN
Schatten-Rasensamen "Supra" - der Beste für Schatten und Sonne
  • die Spezialmischung mit der sensationellen Rasen-Neuzüchtung "Supra"
  • wird extrem dicht und verdrängt dadurch Moos und Unkraut
  • "Supra" ist sehr strapazierfähig und wächst auf allen Gartenböden
  • durch Dichte- statt Höhenwachstum weniger Schnittgut
  • für eine Rasenfläche von ca. 25 qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bezeichnung LP 25
Bruttobreite (mm) 95
Bruttohöhe (mm) 95
Bruttolänge (mm) 210
Bruttovolumen (m³) 0,002
EGUFER-Nummer 312078
Werks-Nr. 3820020
Reichweite 25 m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen