Schatten-Rasensamen 'Supra' Rasensamen für ca. 200qm, 4 kg.

Artikelnummer: Z00511753
EAN: 4009269382656
Herstellernummer: 3820050
Schatten-Rasensamen 'Supra' Rasensamen für ca. 200qm, 4 kg.
Inkl. Steuern: 71,47 € VE 1 Stück (4 kg) Netto 66,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 7% MwSt. , zzgl. Versandkosten
17,87 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF-GARTEN
Schatten-Rasensamen "Supra" - der Beste für Schatten und Sonne
  • die Spezialmischung mit der sensationellen Rasen-Neuzüchtung "Supra"
  • wird extrem dicht und verdrängt dadurch Moos und Unkraut
  • "Supra" ist sehr strapazierfähig und wächst auf allen Gartenböden
  • durch Dichte- statt Höhenwachstum weniger Schnittgut
  • für eine Rasenfläche von ca. 200 qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bezeichnung LP 200
Bruttobreite (mm) 165
Bruttohöhe (mm) 315
Bruttolänge (mm) 280
Bruttovolumen (m³) 0,015
EGUFER-Nummer 312083
Werks-Nr. 3820050
Reichweite 200 m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen