WOLF-Garten SQ120 Unkrtvernichter und Rasendünger SQ 120

Lieferung in 2 Werktag.

22,13 €

Netto 18,60 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bezeichnung SQ120
Reichweite 120 m²
EGUFER-Nummer 312181
Ausführung 4-Farb-Karton
Werks-Nr. 3840720
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Stärkt die Rasenpflanzen und vernichtet Unkraut
  • Wirkt zweifach über Blätter und Wurzeln innerhalb von 2 – 3 Wochen
  • Gegen Unkräuter Düngerwirkung: bis zu 100 Tage
  • 22 % Stickstoff, 5 % Phosphat, 5 % Kaliumoxid, 0,8 % 2,4 D und 0,12 % Dicamba
  • Anwendungszeit: Mai – September
  • Ideal: Mai, August – September
  • Alle produktdetails

    Datenblätter zum Produkt

    makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
    239,99 € UVP 308,21 €
    Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
    2,59 €
    Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
    6,00 € UVP 11,58 €
    DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
    196,90 € UVP 273,00 €
    CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
    69,90 €
    Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
    199,24 € UVP 255,85 €
    Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
    359,00 € UVP 498,61 €
    HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
    26,23 € UVP 37,66 €
    Beratung & Bestellung

    Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

    0 211 957 43 888

    Fax: 0 211 957 43 600

    Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

    [email protected]

    Nach oben