SQ450 Unkrtvernichter und Rasendünger SQ 450

Artikelnummer: Z00508817
EAN: 4008423859768
Herstellernummer: 3840745
SQ450 Unkrtvernichter und Rasendünger SQ 450
Inkl. Steuern: 56,56 € VE 1 Stück Netto 47,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Stärkt die Rasenpflanzen und vernichtet Unkraut
  • Wirkt zweifach über Blätter und Wurzeln innerhalb von 2 – 3 Wochen
  • Gegen Unkräuter Düngerwirkung: bis zu 100 Tage
  • 22 % Stickstoff, 5 % Phosphat, 5 % Kaliumoxid, 0,8 % 2,4 D und 0,12 % Dicamba
  • Anwendungszeit: Mai – September
  • Ideal: Mai, August – September

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bezeichnung SQ450
Ausführung Folienbeutel
EGUFER-Nummer 312184
Werks-Nr. 3840745
Reichweite 450 m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen