Starter-Dünger für neuen Rasen für ca. 100 qm Rasen, 2,5 kg.

Artikelnummer: Z00511933
EAN: 4009269383035
Herstellernummer: 3833030
Starter-Dünger für neuen Rasen für ca. 100 qm Rasen, 2,5 kg.
Inkl. Steuern: 16,77 € VE 1 Stück (2,5 kg) Netto 14,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
6,71 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Starter-Dünger für neuen Rasen
  • der Start-Dünger schafft schneller nutzbaren Rasen durch bis zu 50 % schnelleres und sicheres Schließen der neuen Rasennarbe
  • abgestimmt auf die rasche Anfangsentwicklung junger Rasenpflanzen
  • bewirkt eine kräftige Wurzelbildung, frühe Seitentriebbildung und dichten und gleichmäßigen Wuchs
  • Anwendung: direkt vor der Aussaat
  • 18 % Stickstoff, 24 % Phosphor, 6 % Kalium
  • für eine Rasenfläche von 100 qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (kg) 2,5
Bezeichnung LH 100
Bruttobreite (mm) 175
Bruttohöhe (mm) 60
Bruttolänge (mm) 280
Bruttovolumen (m³) 0,003
EGUFER-Nummer 312041
Werks-Nr. 3833030
Reichweite 100 m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen