Strapazier-Rasensamen 'Loretta' für ca. 100 qm, 2 kg.

Artikelnummer: Z00509006
EAN: 4009269382083
Herstellernummer: 3821040
Strapazier-Rasensamen 'Loretta' für ca. 100 qm, 2 kg.
Inkl. Steuern: 30,50 € VE 1 Stück (2 kg) Netto 28,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 7% MwSt. , zzgl. Versandkosten
15,25 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Strapazier-Rasensamen "Loretta" Der beste strapazierfähige Rasen
  • keimt schnell und ist bereits nach wenigen Wochen dicht und belastbar
  • auf vielen internationalen Sportanlagen bestens bewährt
  • leicht zu pflegen
  • wächst auf allen Gartenböden
  • durch Dichte- statt Höhenwachstum weniger Schnittgut
  • für die Rasenfläche von ca. 100 qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bezeichnung LJ 100
Bruttobreite (mm) 125
Bruttohöhe (mm) 175
Bruttolänge (mm) 315
Bruttovolumen (m³) 0,007
EGUFER-Nummer 312014
Werks-Nr. 3821040
Reichweite 100 m²

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen