Strapazier-Rasensamen 'Loretta' für ca. 50 qm, 1 kg.

Artikelnummer: Z00509012
EAN: 4009269382076
Herstellernummer: 3821030
WOLF-GARTEN
Strapazier-Rasensamen 'Loretta' für ca. 50 qm, 1 kg.
Inkl. Steuern: 17,61 € VE 1 Stück (1 kg) Netto 16,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 7% MwSt. , zzgl. Versandkosten
17,61 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Strapazier-Rasensamen "Loretta" Der beste strapazierfähige Rasen
  • keimt schnell und ist bereits nach wenigen Wochen dicht und belastbar
  • auf vielen internationalen Sportanlagen bestens bewährt
  • leicht zu pflegen
  • wächst auf allen Gartenböden
  • durch Dichte- statt Höhenwachstum weniger Schnittgut
  • für die Rasenfläche von ca. 50 qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bezeichnung LJ 50
Bruttobreite (mm) 140
Bruttohöhe (mm) 95
Bruttolänge (mm) 280
Bruttovolumen (m³) 0,004
EGUFER-Nummer 312013
Werks-Nr. 3821030
Reichweite 50 m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen