Kleinfrässt.HM WKN0307 C 3mm 3x 7mm FORMAT

Artikelnummer: Z00307759
EAN: 4317784131209
Herstellernummer: 4317784131209
FORMAT
Kleinfrässt.HM WKN0307 C 3mm 3x 7mm FORMAT
Inkl. Steuern: 13,48 € VE 1 Stück Netto 11,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung C Kleinfrässt.HM WKN0307 C 3mm 3x 7mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel 8 Grad
Gesamtlänge (mm) 37
Form WKN 0307
Kopflänge (mm) 7
Kopf-Ø (mm) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen