Kleinfrässt.HM ZYA0607 C 3mm 6x 7mm FORMAT

Artikelnummer: Z00307731
EAN: 4317784269858
Herstellernummer: 4317784269858
FORMAT
Kleinfrässt.HM ZYA0607 C 3mm 6x 7mm FORMAT
Inkl. Steuern: 17,73 € VE 1 Stück Netto 14,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung C Kleinfrässt.HM ZYA0607 C 3mm 6x 7mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 37
Form ZYA 0607
Kopflänge (mm) 7
Kopf-Ø (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen