Miniaturfr. VHM TiALN 1,0 6mm D4 Z2 FORMAT

Artikelnummer: Z00289572
EAN: 4317784470643
Herstellernummer: 4317784470643
FORMAT
Miniaturfr. VHM TiALN 1,0 6mm D4 Z2 FORMAT
Inkl. Steuern: 32,50 € VE 1 Stück Netto 27,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ N, 30Grad, Z2, TiAlN/2403 Miniaturfr. VHM TiALN 1,0 6mm D4 Z2 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Radius r mm 0,50
Schaft-D d2 gleich h6 mm 4
Schneidenlänge l2 mm 1,5
Stähle bis 52 HRC 98
Stähle bis 42 HRC 98
Stähle bis 1400 N/mm2 98
Hals-D d3 mm 0,95
Stähle bis 850 N/mm2 138
Stähle bis 1000 N/mm2 138
Freizone l3 mm 6
Gesamtlänge L1 mm 45
fz mm 0,003
d/d1 mm 1,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen