Miniaturfr. VHM TiALN 1,2 8mm D4 Z2 FORMAT

Artikelnummer: Z00289581
EAN: 4317784470735
Herstellernummer: 4317784470735
Miniaturfr. VHM TiALN 1,2 8mm D4 Z2 FORMAT
Inkl. Steuern: 31,01 € VE 1 Stück Netto 26,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Typ N, 30Grad, Z2, TiAlN/2403 Miniaturfr. VHM TiALN 1,2 8mm D4 Z2 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 138
Freizone l3 mm 8
Schneidenlänge l2 mm 1,8
Stähle bis 1400 N/mm2 98
fz mm 0,004
Stähle bis 52 HRC 98
Ø D1 1,2 Millimeter
Schaft-D d2 gleich h6 mm 4
Gesamtlänge L1 mm 45
Radius r mm 0,60
Hals-D d3 mm 1,15
Stähle bis 1000 N/mm2 138
Stähle bis 42 HRC 98
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen