Miniaturfr. VHM TiALN 4,0 25mm D6 Z2 FORMAT

Artikelnummer: Z00289623
EAN: 4317784471152
Herstellernummer: 4317784471152
Miniaturfr. VHM TiALN 4,0 25mm D6 Z2 FORMAT
Inkl. Steuern: 43,99 € VE 1 Stück Netto 36,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Typ N, 30Grad, Z2, TiAlN/2403 Miniaturfr. VHM TiALN 4,0 25mm D6 Z2 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge l2 mm 6,0
Radius r mm 2,00
Gesamtlänge L1 mm 70
fz mm 0,013
Stähle bis 1400 N/mm2 98
Stähle bis 42 HRC 98
Hals-D d3 mm 3,85
Freizone l3 mm 25
Ø D1 4,0 Millimeter
Stähle bis 850 N/mm2 138
Stähle bis 52 HRC 98
Stähle bis 1000 N/mm2 138
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen