Miniaturfr. WN VHM 0,4mm HA Z 2 FORMAT

Artikelnummer: Z00288353
EAN: 4317784213554
Herstellernummer: 4317784213554
Miniaturfr. WN VHM 0,4mm HA Z 2 FORMAT
Inkl. Steuern: 26,94 € VE 1 Stück Netto 22,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Miniaturfräser, 2 Schneiden/2300 Miniaturfr. WN VHM 0,4mm HA Z 2 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 38
Stähle bis 1000 N/mm2 35
Kupfer, Messing, Bronzen 75
Stähle bis 850 N/mm2 35
Schneidenlänge l2 mm 0,8
fz mm 0,002
Stähle bis 42 HRC 25
Gusseisenwerkstoffe 40
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 50
Schaft-D d2 gleich h6 mm 3
Stähle bis 1400 N/mm2 25
D d1 gleich h10 mm 0,4
Al, Al- und Mg-Leg. 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen