Mini-Kugelhähne Gew. G 1/2 innen/außen SW mm 25

Artikelnummer: Z00323614
EAN: 4047322081184
Herstellernummer: 375.33
Mini-Kugelhähne Gew. G 1/2 innen/außen SW mm 25
Inkl. Steuern: 5,94 € VE 1 Stück Netto 4,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mini-Kugelhähne Gewinde G 1/2 innen/außen SW mm 25 / Mini-Kugelhähne / - glatte Oberfläche - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/2 innen/außen / Kugelabdichtung PTFE / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase / L 38 / Spindelabdichtung NBR / Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis °C / Handhebel/Drehgriff Kunststoff / B 45 / Gehäuse und Kugel Messing vernickelt / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 25

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase
Handhebel/Drehgriff Kunststoff
Gewinde G 1/2 innen/außen
Gehäuse und Kugel Messing vernickelt
B 45,0
Betriebsdruck max. 10 bar
SW 24
Spindelabdichtung NBR
Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis +80 °C
Kugelabdichtung PTFE
L 38,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen