Mini-Druckschalter G1/8Funktion SchließerMessing Einstellbereich 1,0-10bar

Artikelnummer: Z00323307
EAN: 4047322189873
Herstellernummer: DS 214
Mini-Druckschalter G1/8Funktion SchließerMessing Einstellbereich 1,0-10bar
Inkl. Steuern: 18,30 € VE 1 Stück Netto 15,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckschalter Gewinde G 1/8 Funktion Schließer / Für flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube. / Weitere Angaben Datenblatt 13-5-1 / Schaltspannung 42 V / Material Messing / Einstellbereich 1,0 - 10 bar / Gewinde G 1/8 / Schalthäufigkeit 200/min / Einsatzbereich Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser / Elektrischer Anschluss Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8 / Funktion Schließer / Umgebungstemperatur -25 °C bis °C / Bauart Membrane (NBR) federbelastet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einstellbereich 1,0 - 10,0 bar
Schaltspannung 42 V
Schalthäufigkeit 200/min
Funktion Schließer
Elektrischer Anschluss Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8
Einsatzbereiche Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser
Gewinde G 1/8
Bauart Membrane (NBR) federbelastet
Umgebungstemperatur -25 °C bis +85 °C
Material Messing
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen