Mini-Kugelhahn, Edelstahl, 2 x Außengew. Gew. G 1/4 DN 7

Artikelnummer: Z00323646
EAN: 4047322263627
Herstellernummer: 379.01-ES
Mini-Kugelhahn, Edelstahl, 2 x Außengew. Gew. G 1/4 DN 7
Inkl. Steuern: 17,53 € VE 1 Stück Netto 14,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mini-Kugelhahn, Edelstahl, 2 x Außengewinde Gewinde G 1/4 DN 7 / Mini-Kugelhähne / aus Edelstahl / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial FKM / Material Edelstahl 1.4401 (AISI 316) / Spindel Edelstahl 1.4301 (AISI 304) / Handhebel Aluminium / Kugeldichtung PTFE / DN 7 / L 50 / A 22,8 / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Max. Betriebsdruck 64 bar / B 26,5 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handhebel Aluminium
Gewinde G 1/4
B 26,5
A 22,8
Dichtungsmaterial FKM
DN 7
Betriebsdruck max. 64 bar
Betriebstemperatur -20 °C bis +120 °C
Spindel Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Material Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Kugeldichtung Nein
L 50,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen