Mini-Kugelhahn, Edelstahl, 2 x Innengew. Gew. G 1/4 DN 7

Artikelnummer: Z00323640
EAN: 4047322263559
Herstellernummer: 376.01-ES
Mini-Kugelhahn, Edelstahl, 2 x Innengew. Gew. G 1/4 DN 7
Inkl. Steuern: 13,30 € VE 1 Stück Netto 11,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mini-Kugelhahn, Edelstahl, 2 x Innengewinde Gewinde G 1/4 DN 7 / Mini-Kugelhähne / aus Edelstahl / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial FKM / Material Edelstahl 1.4401 (AISI 316) / Spindel Edelstahl 1.4301 (AISI 304) / Handhebel Aluminium / Kugeldichtung PTFE / DN 7 / L 40 / A 22,8 / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Max. Betriebsdruck 64 bar / B 26,5 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtungsmaterial FKM
Betriebstemperatur -20 °C bis +120 °C
Spindel Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Material Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Gewinde G 1/4
L 40,0
DN 7
Handhebel Aluminium
B 26,5
Kugeldichtung PTFE
Betriebsdruck max. 64 bar
A 22,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen