Mini-Kugelhahn, Edelstahl, Innengew./Außengew. Gew. G 1/2 DN 9,2

Artikelnummer: Z00323645
EAN: 4047322263610
Herstellernummer: 377.03-ES
Mini-Kugelhahn, Edelstahl, Innengew./Außengew. Gew. G 1/2 DN 9,2
Inkl. Steuern: 28,00 € VE 1 Stück Netto 23,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mini-Kugelhahn, Edelstahl, Innengewinde / Außengewinde Gewinde G 1/2 DN 9,2 / Mini-Kugelhähne / aus Edelstahl / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial FKM / Material Edelstahl 1.4401 (AISI 316) / Spindel Edelstahl 1.4301 (AISI 304) / Handhebel Aluminium / Kugeldichtung PTFE / DN 9,2 / L 46 / A 22,8 / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Max. Betriebsdruck 64 bar / B 28,3 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 64 bar
Dichtungsmaterial FKM
Betriebstemperatur -20 °C bis +120 °C
DN 9,2
L 46,0
Kugeldichtung PTFE
Material Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Handhebel Aluminium
Gewinde G 1/2
A 22,8
B 28,3
Spindel Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen