Minikompaktejektor MINI PUMP Düsengr. 1,0mm NC Druckluftanschl. M5 IG

Artikelnummer: Z00325559
EAN: 4047322198820
Herstellernummer: SCP 101-M
Minikompaktejektor MINI PUMP Düsengr. 1,0mm NC Druckluftanschl. M5 IG
Inkl. Steuern: 286,56 € VE 1 Stück Netto 240,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Mini-Kompaktejektoren Ruhestellung Saugventil NC L x B x H mm 65 x 10 x 107 / Rein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet. Druckluft wird durch A in den Ejektor eingeleitet und durchströmt Düse B. / Unmittelbar nach der Durchströmdüse entsteht ein Unterdruck, wodurch Luft durch den Vakuumschluss D angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam über den Schalldämpfer C aus. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anwendung In Bereichen mit sehr hoher Dynamik, bei beengten Platzverhältnissen, Roboterhandling, Linearachsen, Pick-and-Place-Anlagen / Vakuum-anschluss M5 IG / Eigenschaften Vakuum-Erzeuger mit integrierter Ventiltechnik und Systemüberwachung / Steuerung von Saugern und Abblasen ohne externe Ventile möglich / optimierter Luftverbrauch durch fein abgestimmtes Saugvermögen / minimierte Energiekosten im Dauerbetrieb / komfortable Einstellung über Folientastatur, Anzeige über LED möglich / minimale Baugröße und geringes Gewicht / optimale Vakuumerzeugung direkt an der Saugstelle / Komplettlösung für einfachste Installation / Schnelleinstellung in der Anlage durch Teachfunktion / Einsparung zusätzlicher Sensoren / gut sichtbare Zustandsanzeige / Grundkörper Aluminium eloxiert / RuhestellungSaugventil NC / Druckluft-anschluss M5 IG / Integriert Abblasventil NC, Filter, Schalldämpfer, Rückschlagventil / L x B x H 65 x 10 x 107 / Düsen-grösse 1,0 / Druckluftanschluss M5 IG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Druckluftanschluss M5 IG
Grundkörper Aluminium eloxiert
L x B x H 65 x 10 x 107
Düsengröße 1,0
Integriert Abblasventil NC, Filter, Schalldämpfer, Rückschlagventil
Ruhestellung Saugventil NC
Vakuumanschluss M5 IG
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen