HAZET Mini-Ratschenschrauber 9020P-2 1/4 Zoll bis 40 Nm

Artikelnummer: Z00350839
EAN: 4000896184323
Herstellernummer: 9020P-2
HAZET Mini-Ratschenschrauber 9020P-2 1/4 Zoll bis 40 Nm
UVP: 172,55 €   - Sie sparen 41%
Brutto Set-Preis 101,99 € Netto 85,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 Nm

  • 360° verstellbarer Luftausgang
  • Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o.ä.
  • Vibrationsarm

Technische Merkmale:
• Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
• Anzugs-Drehmoment max. Nm: 40
• Handgriff: kälteisolierend
• Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
• Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4″)
• Schall-Druckpegel Lp A: 90 dB (A)
• Schall-Leistungspegel Lp W: 101 db (A)
• Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
• Umdrehungen/Minute: 250 upm
• Rechts-/Linkslauf: stufenlos einstellbar (rechts/links)
• Vibrationsbeschleunigung: 3.30 m/s2
• Betriebsdruck bar: 6.3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 150.000000 Millimeter
Luftbedarf 72.000000 Liter pro Minute
Gewicht 0.500000 Kilogramm
Aufnahme 1/4 Zoll
Max. Lösedrehmoment 40.000000 Nanometer

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]