Mini-Ratschenschrauber 9021P-2 · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) – 54 Nm · l: 150 mm

Artikelnummer: Z00350849
EAN: 4000896184545
Herstellernummer: 9021P-2
HAZET
Mini-Ratschenschrauber 9021P-2 · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) – 54 Nm · l: 150 mm
UVP: 155,53 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 108,17 € VE 1 Stück Netto 90,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Handnachzug mit Drehmomenten > 20 % über DIN

  • 360° verstellbarer Luftausgang
  • Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o.ä.
  • Vibrationsarm

Technische Merkmale:
• Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
• Anzugs-Drehmoment max. Nm: 54
• Handgriff: kälteisolierend
• Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
• Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4″)
• Schall-Druckpegel Lp A: 92 dB (A)
• Schall-Leistungspegel Lp W: 103 db (A)
• Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
• Umdrehungen/Minute: 300 upm
• Rechts-/Linkslauf: stufenlos einstellbar (rechts/links)
• Vibrationsbeschleunigung: 3.90 m/s2
• Betriebsdruck bar: 6.3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Umdrehungen/Minute 300
Umdrehungen/Minute (maximal) (upm) 300
Vibrationsbeschleunigung (m/s2) 3.90
Schall-Leistungspegel (db(A) Lp W) 103
Schall-Druckpegel max (dB(A) Lp A) 92
Rechts-/Linkslauf stufenlos einstellbar (rechts/links)
Schlauchdurchmesser (empfohlen) (mm) 10
Betriebsdruck (bar) 6.3
Abtrieb Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 54
Länge (mm) 150
Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss-Gewinde 12,91mm (1/4″)
Luftbedarf (l/min) 103
Netto-Gewicht (kg) 0.5
Netto-Gewicht (g) 500
Gesamtlänge (für eClass) 150
Handgriff (Art) kälteisolierend

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen