Mini-Ratschenschrauber 9022P-2 · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) – 108 Nm · l: 260 mm

Artikelnummer: Z00350848
EAN: 4000896184538
Herstellernummer: 9022P-2
HAZET
Mini-Ratschenschrauber 9022P-2 · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) – 108 Nm · l: 260 mm
UVP: 225,39 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 160,08 € VE 1 Stück Netto 134,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm

  • 360° verstellbarer Luftausgang
  • Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o.ä.
  • Vibrationsarm

Technische Merkmale:
• Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
• Anzugs-Drehmoment max. Nm: 108
• Handgriff: kälteisolierend
• Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
• Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4″)
• Schall-Druckpegel Lp A: 99 dB (A)
• Schall-Leistungspegel Lp W: 110 db (A)
• Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
• Umdrehungen/Minute: 280 upm
• Rechts-/Linkslauf: stufenlos einstellbar (rechts/links)
• Vibrationsbeschleunigung: 9.10 m/s2
• Betriebsdruck bar: 6.3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Umdrehungen/Minute 280
Umdrehungen/Minute (maximal) (upm) 280
Vibrationsbeschleunigung (m/s2) 9.10
Schall-Leistungspegel (db(A) Lp W) 110
Schall-Druckpegel max (dB(A) Lp A) 99
Rechts-/Linkslauf stufenlos einstellbar (rechts/links)
Schlauchdurchmesser (empfohlen) (mm) 10
Betriebsdruck (bar) 6.3
Abtrieb Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 108
Länge (mm) 260
Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss-Gewinde 12,91mm (1/4″)
Luftbedarf (l/min) 113
Netto-Gewicht (kg) 1.24
Netto-Gewicht (g) 1240
Gesamtlänge (für eClass) 260
Handgriff (Art) kälteisolierend

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen