Mini-Ratschenschrauber-Satz 9020P-2/24 · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) – 40 Nm · l: 150 mm

Artikelnummer: Z00350840
EAN: 4000896186297
Herstellernummer: 9020P-2/24
Mini-Ratschenschrauber-Satz 9020P-2/24 · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) – 40 Nm · l: 150 mm
UVP: 259,06 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 189,38 € VE 1 Stück Netto 159,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung


  • 185 x 153 x 52 mm
  • 24teiliger Satz,
  • In SmartCase (1/9) 165-S
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    850-5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
    871-4
    2204-3 4 5 6 7
    2215-PH 1 PH 2
    2223-T 10 T 15 T 20 T 25 T 30
    2250-1
    9020 P-2

Technische Merkmale:
• Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
• Anzugs-Drehmoment max. Nm: 40
• Handgriff: kälteisolierend
• Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
• Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4″)
• Schall-Druckpegel Lp A: 90 dB (A)
• Schall-Leistungspegel Lp W: 101 db (A)
• Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
• Umdrehungen/Minute: 250 upm
• Rechts-/Linkslauf: stufenlos einstellbar (rechts/links)
• Vibrationsbeschleunigung: 3.30 m/s2
• Betriebsdruck bar: 6.3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Umdrehungen/Minute 250
Umdrehungen/Minute (maximal) (upm) 250
Vibrationsbeschleunigung (m/s2) 3.30
Schall-Leistungspegel (db(A) Lp W) 101
Schall-Druckpegel max (dB(A) Lp A) 90
Rechts-/Linkslauf stufenlos einstellbar (rechts/links)
Schlauchdurchmesser (empfohlen) (mm) 10
Betriebsdruck (bar) 6.3
Abtrieb Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 40
Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 24
Länge (mm) 150
Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss-Gewinde 12,91mm (1/4″)
Luftbedarf (l/min) 72
Netto-Gewicht (kg) 0.5
Netto-Gewicht (g) 500
Gesamtlänge (für eClass) 150
Handgriff (Art) kälteisolierend
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen