Uhrmacher-Schraubendreher 2,5 mm

Artikelnummer: Z00426527
EAN: 4027474597825
Turnus
Uhrmacher-Schraubendreher 2,5 mm
Inkl. Steuern: 3,93 € VE 1 Stück Netto 3,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Uhrmacher-Schraubendreher

Mit kannelierten Griffen und Sechskantköpfen, vernickelt, Klingen aus Spezialstahl, gehärtet und gebläut.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge (mm) 105
Klingen-Ø = Schneidenbreite (mm) 2,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen