Magazin-Bithalter Schraubendreher Stubby Kreuzschlitz 6-teilig PH / PZ

Artikelnummer: Z00518171
EAN: 4010995337407
Herstellernummer: 33740
Wiha
Magazin-Bithalter Schraubendreher Stubby Kreuzschlitz 6-teilig PH / PZ
Inkl. Steuern: 9,32 € VE 1 Stück Netto 7,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wiha Magazin-Bithalter Schraubendreher Stubby Kreuzschlitz 6-teilig (PH / PZ)

  • Anwendung:
    • Die Alternative zum Schraubendrehersatz.
    • Sechs Antriebsfromen in einem Schraubendreher
    • Besonders geeignet zum Arbeiten an eigen Stellen
  • Eigenschaften:
    • Sechs Werkzeuge in Einem
    • Uneingeschränker Zugang zu Engstellen durch exterm kurzen Schraubendrehergriff
    • Bitaufnahme aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet.
  • Griff:
    • Wiha SoftFinish Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.
  • Lieferumfang:
    • Magazinschrauber 1/4",
    • Standard 25 mm
    • Bits: 1x PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt je 1 x PH 1/2/3 PZ 1/2/3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen