5 Star 5Star™ Moderationskarten /910768, 9,5 cm, kreisförmig, sortiert, Inh. 250 Stk

Artikelnummer: Z00027394
EAN: 4033874910768
Herstellernummer: 910768
5 Star 5Star™ Moderationskarten /910768, 9,5 cm, kreisförmig, sortiert, Inh. 250 Stk
Inkl. Steuern: 3,40 € VE 1 Paket Netto 2,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• aus 100% Altpapier • 130 g/qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe sortiert
Format Ø 9,5 cm
Inhalt 250 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen