5Star™ Moderationskarten /910792, 14 cm, kreisförmig, sortiert, Inh. 250 Stk

Artikelnummer: Z00027397
EAN: 4033874910799
Herstellernummer: 910792
5Star™ Moderationskarten /910792, 14 cm, kreisförmig, sortiert, Inh. 250 Stk
Inkl. Steuern: 5,46 € VE 1 Paket Netto 4,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus 100% Altpapier • 130 g/qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe sortiert
Format Ø 14 cm
Inhalt 250 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen